Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 75 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607017120
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 120
EAN/GTIN:
     3165140608824
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm. Stahlbürste für Bohrmaschinen. Gewellter Draht. Scheibenbürste mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen, in Rillen oder an Kanten. Bestens geeignet für Reinigungsarbeiten wie z. B. Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder Grat mit effektivem Ergebnis. Durchmesser Bürste: 75 mm, Bürstenbreite: 10 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min. Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe an Schweißnähten. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Geeignet für folgende Werkstoffe: Stahl, Metall und Eisen. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Arbeitshandschuhe tragen.
Weitere Informationen:
Abmessung l:
40 mm
Abmessung b:
75 mm
Abmessung h:
75 mm
Abmessung (lxbxh):
40 x 75 x 75
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 2,43*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,44*
50
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,46*
Lager 2478
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,51*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 2,08*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.