Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 75 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 75 mm, 10 mm
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 75 mm, 10 mm
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 75 mm, 10 mm
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 75 mm, 10 mm
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, 75 mm, 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p598793
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017120
EAN/GTIN:
     3165140608824
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Bosch Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 75 mm, 10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. zulässige Drehzahl:
4500
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
75
Abmessung (lxbxh):
40 x 75 x 75
Palette:
1200
Herkunft:
China
Gewicht:
2,90 kg
Hersteller:
Bosch
Breite:
10
Besatzmaterial:
Stahldraht
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Bosch, für, Bohrmaschinen,, gewellter, Draht,
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 2,43*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,44*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,46*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,51*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 2,08*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.