Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 7510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 7510 : Detailansicht 1
Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 7510 : Detailansicht 1
Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 7510 : Detailansicht 2
Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 7510 : Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607017120
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017120
EAN/GTIN:
     3165140608824
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm. Stahlbürste für Bohrmaschinen. Gewellter Draht. Scheibenbürste mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen · in Rillen oder an Kanten. Bestens geeignet für Reinigungsarbeiten wie z. B. Entfernen von Farbe · Rost · Zunder · Verkrustungen oder Grat mit effektivem Ergebnis. Durchmesser Bürste: 75 mm · Bürstenbreite: 10 mm · Drehzahl · max. min-1: 4500 U/min. Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe an Schweißnähten. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Geeignet für folgende Werkstoffe: Stahl · Metall und Eisen. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille · Staubschutzmaske und Arbeitshandschuhe tragen.Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Bedruckter KartonWeitere Informationen:Breite: 75 mmLänge: 40 mmGewicht: 2,9 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: 50 Scheibenbürsten, Ø 75 x 6 x 10 mm Inhalt Display: 50 x 2 607 017 120 Höhe: 75 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 7510
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 2,43*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,44*
50
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,46*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,51*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 2,08*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.