Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711486-1611-9 Herst.-Nr.: 1611-9 EAN/GTIN: 4059904106284 |
| |
|
| | |
| NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, hochwertig, Latex, blau, Länge 30 cm, geraute Hand, Stärke ca. 1,7 mm, sehr weich, angenehm zu tragen, für Lebensmittelkontakt, Größe 9 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,69004* | € 61,73004* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 49,23* | € 63,78* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,25* | € 67,67004* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,81004* | € 79,31004* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,71004* | € 114,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,9375* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|