Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe BLUE POWER GRIP Gr.9 blau EN 388,EN374 PSA III NITRAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571253
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1611-9
EAN/GTIN:
     4059904106284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS BLUE POWER GRIP · Chemikalienschutzhandschuhe · Baumwoll-Trikot · naturfarben · hochwertig · Latex · blau · Länge 30 cm · geraute Hand · Stärke ca. 1,7 mm · sehr weich · angenehm zu tragen · für Lebensmittelkontakt Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: für Lebensmittelkontakt / vollbeschichtet · Stärke ca.: 1,7mm · prüfpflichtig: ja · Beschichtung: Latex · Farbe Beschichtung: blau · Größe(n): 7-11 · Norm 2: ISO 374-1:2016/Typ A · Norm 3: ISO 374-5:2016
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
30 cm
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
EN 374-1 Type:
A
Material:
Baumwoll-Trikot mit Latex
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,69004*
€ 61,73004*
€ 3,19*
ab € 49,23*
€ 63,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 67,67004*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,81004*
€ 79,31004*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,71004*
€ 114,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,00*
€ 135,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,11*
€ 126,2709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,52008*
€ 118,4289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,71008*
€ 110,325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,79*
€ 99,7101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,71004*
€ 93,66495
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,55917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.