Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenroller mit Rohrschiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-135400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135400
EAN/GTIN:
     4017976135403
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Mit 2 Plattformen und Rohrschiebebügel. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 970 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 178,76*
€ 221,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,41*
€ 221,96*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 224,38*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 189,19*
€ 226,91*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 191,41*
€ 227,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,76*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,49*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,22*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,99*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,79*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.