Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen 1383 - Rahmen offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-1383
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1383
EAN/GTIN:
     4017976013831
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 5 Etagenrahmen passend für je 3 Eurokästen 600x400 mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, eurokastenwagen fetra, euro kastenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,58*
€ 508,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,80*
€ 509,18*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 461,60*
€ 519,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,73*
€ 520,48*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 482,06*
€ 528,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,25*
€ 628,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,12*
€ 620,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,10*
€ 620,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,00*
€ 612,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 514,99*
€ 612,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,98*
€ 599,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 503,97*
€ 599,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,06*
€ 573,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,41*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,88*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,15*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,42*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,15*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,51*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.