Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen 2873


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-2873
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2873
EAN/GTIN:
     4017976028736
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Verschraubte Baukasten-Ausführung: Mit Stahlrohr-Aufbau, Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 700 mm.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, Vierwandwagen, kastenwagen ladefläche 1.200 x 800 mm, kastenwagen, fetra kastenwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,19*
€ 513,51*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 445,35*
€ 515,92*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 466,79*
€ 522,29*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 468,41*
€ 524,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,11*
€ 528,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,36*
€ 602,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,35*
€ 602,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,79*
€ 584,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 490,77*
€ 584,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.