Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Holzkastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Holz Buchendekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Holzkastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Holz Buchendekor
fetra® Holzkastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Holz Buchendekor
fetra® Holzkastenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Holz Buchendekor
Artikel-Nr.:
     7356-2873
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2873
EAN/GTIN:
     4017976028736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Verschraubte Baukasten-Ausführung: Mit Stahlrohr-Aufbau, Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 700 mm. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1260
Gesamtbreite (mm):
815
Gesamthöhe (mm):
1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,19*
€ 513,51*
Lager 7356
4
Frei Haus
ab € 445,35*
€ 515,92*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 466,79*
€ 522,29*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 468,41*
€ 524,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,11*
€ 528,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,24*
€ 592,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 483,59*
€ 575,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,02*
€ 560,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,16*
€ 549,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,35*
€ 529,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.