Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2873, Fetra Holzkastenwagen 2873, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736750
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2873
EAN/GTIN:
     4017976028736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2873, Holzkastenwagen 2873, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1260
Gesamtbreite (mm):
815
Gesamthöhe (mm):
1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
76
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,19*
€ 513,51*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 445,35*
€ 515,92*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 466,79*
€ 522,29*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 468,41*
€ 524,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,11*
€ 528,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,51*
€ 611,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,46*
€ 563,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,19*
€ 542,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.