Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712231-6891 Herst.-Nr.: 6891 EAN/GTIN: 4017976068916 |
| |
|
| | |
| Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen, schwenkbar um 360°, arretierbar. 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 110 mm. Höhe: 92 mm. Schwenkbar. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837. Weitere Informationen: | | Artikelart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen Rollenbahn, Klemm Verschraubung, Klemmverschraubung, Rollbahn Scherenhubwagen, Rollbahnaufsatz Scherenhubwagen, Scherenhubwagenrollbahn, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Scheren-Rollenbahn, Scherenrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, einfachscheren hebebühne, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,78* | € 531,49* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,83* | € 541,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,53* | € 541,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,42* | € 561,64* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 500,31* | € 564,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|