Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollenbahn mit Kugeldrehkranz, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Rollenbahn mit Kugeldrehkranz, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
fetra® Rollenbahn mit Kugeldrehkranz, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
fetra® Rollenbahn mit Kugeldrehkranz, für fetra 6833 - 6837, Tragkraft 500 kg
Artikel-Nr.:
     7356-6891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4017976068916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen, schwenkbar um 360°, arretierbar. 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 110 mm. Höhe: 92 mm. Schwenkbar. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
500
Gesamthöhe (mm):
92
Farbe:
anthrazitgrau
Hinweis:
für Ladefläche 1010 x 520 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 471,73*
€ 531,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,16*
€ 541,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,99*
€ 554,74*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 501,05*
€ 561,72*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 500,60*
€ 564,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,53*
€ 632,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,45*
€ 625,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,41*
€ 596,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,02*
€ 584,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.