Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6891, Fetra Rollenbahn mit Kugeldrehkranz Tragkraft 500 kg, für Hubtischwagen 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4017976068916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6891, Rollenbahn mit Kugeldrehkranz Tragkraft 500 kg, für Hubtischwagen 6833 - 6837, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51000 GRAMM
Gesamthöhe (mm):
92
Gesamttragkraft (kg):
500
Hinweis:
für Ladefläche 1010 x 520 mm
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
51
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 470,79*
€ 529,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,64*
€ 539,48*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 497,99*
€ 559,04*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 501,93*
€ 561,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,20*
€ 566,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,48*
€ 641,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,86*
€ 634,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,47*
€ 606,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,64*
€ 569,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.