Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollladenschrank
>
Artikel
Mobiler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712535-N-04Q210-SA
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-04Q210-SA
EAN/GTIN:
4038933113043
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:
Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
... >
Lager 2478
>
Geramöbel
>
Mobiler
Weitere Suchbegriffe:
Rolladenschrank
,
Rollladenaufsatzschrank
,
Rollladenschrank
,
Vertikalrollladenschrank
,
geramöbel querrollladenschrank
,
rolladenschrank
,
rolladenschrank b:1000 mm
,
Mobiler
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,95*
€ 487,44*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,34*
€ 489,37*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,92*
€ 548,03*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,57*
€ 554,60*
Lager 711
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 526,24*
€ 618,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,37*
€ 582,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,40*
€ 566,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,39*
€ 566,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,94*
€ 552,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 448,60*
€ 533,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Graphit mit 1 Fachboden, HxBxT 720 x 1000 x 400 mm | GL1867-ONON
Geramöbel
N-04Q1.510-SO
ab € 456,91*
Ähnlich
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Graphit mit 1 Fachboden, HxBxT 865 x 1000 x 400 mm | GL1868-ONON
Geramöbel
N-04Q210-SO
ab € 462,06*
Ähnlich
Mobiler
Geramöbel
N-04Q1.510-SA
ab € 422,99*
Ähnlich
Mobiler
Geramöbel
N-04Q1.510-SB
ab € 422,06*
Ähnlich
Mobiler
Geramöbel
N-04Q1.510-SL
ab € 423,79*
Ähnlich
Mobiler
Geramöbel
N-04Q1.510-SN
ab € 421,86*
Ähnlich
Mobiler
Geramöbel
N-04Q1.510-SW
ab € 421,32*
Ähnlich
Mobiler
Geramöbel
N-04Q210-SB
ab € 412,81*
Ähnlich
Mobiler
Geramöbel
N-04Q210-SL
ab € 413,88*
Ähnlich
Mobiler
Geramöbel
N-04Q210-SN
ab € 412,23*
Ähnlich
Mobiler
Geramöbel
N-04Q210-SW
ab € 412,77*
Ähnlich
Querrollladenschrank,HxBxT 878x1000x400mm,1xHolzboden,2 OH,Front silber,Dekor Korpus onyxgrau
Geramöbel
N-04Q210-S...-509386-0008
ab € 526,39*
Ähnlich
Querrollladenschrank,HxBxT 878x1000x400mm,1xHolzboden,2 OH,Front silber,Dekor Korpus onyxgrau
Geramöbel
N-04Q210-S...
ab € 528,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen