Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 30 7 Steckschlüsseleinsatz 3/8\" UD-Profil 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbilder
Produktbilder
Technische Zeichnungen
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1845713
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845713
EAN/GTIN:
     4010886857359
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, * nicht genormt
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8"
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,17*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 5,56*
€ 7,29*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,30*
10 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,76*
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,97*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,07*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,30*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,38*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,55*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,66*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.