Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1504 0511 S Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Piktogramme
Technische Zeichnungen
Produktbilder
Katalogbilder
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6623050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6623050
EAN/GTIN:
     4010886662304
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung, Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Statische Tragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg, Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm, , , , , Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg (nicht bei No. 1504 1000), GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Parallel-Schraubstock: Stabile geschmiedete Ausführung, Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet, Geschützte Schraubstockspindel und nachstellbare Führung, Geschützte Schraubstockspindel und nachstellbare Führung, Zubehör: 4 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K, Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar), Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 L oder Rückwandtafel No. RT 1504 L, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B x H):
985 mm x 1.100 mm x 550 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
1100 x 550 x 30 mm
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Anzahl der Räder:
4
Anzahl der Schränke:
1
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Regalböden:
1
Anzahl Schubladen:
7
Arbeitshöhe:
985
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, standardwerkbank tiefe 550, GEDORE, Werkstattorganisation, Werkzeugwagen und Werkbänke, Werkbänke, 1504 Rollwerkbank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.528,65*
€ 1.623,10*
6 Tage
45
Frei Haus
ab € 1.532,54*
€ 1.626,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.566,37*
€ 1.665,82*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.568,06*
€ 1.666,84*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.574,23*
€ 1.674,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,57*
€ 1.992,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,69*
€ 1.964,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.650,68*
€ 1.964,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,58*
€ 1.911,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.606,57*
€ 1.911,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,70*
€ 1.883,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.582,69*
€ 1.883,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,23*
€ 1.873,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,81*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,03*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,19*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 574,19*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 130,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.