Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p626416
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6623050
EAN/GTIN:
     4010886662304
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
• 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt • Fünf verschiedene Schubladenvarianten möglich • Schubladen mit Vollauszug • Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt • Kugelgelagerte Führungsschienen • Schubladen individuell unterteilbar, Längs- (LT) und Querteiler (QT) im Lieferumfang enthalten (siehe Tabelle) sowie 2 Distanzboxen No. 1500 ED-70 K • Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert • Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg (außer 1504 1000) • Großer Stauraum, durch Tür gesichert • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss • Mit Fersenschutz-Kantung • GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller • Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg • Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm • Ausführung S mit Schraubstock No. 411-125 • Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber • Lieferung ohne Werkzeuge • Optional anbaubar: Rückwand R 1504 L oder Rückwandtafel RT 1504 L
Weitere Informationen:
Länge:
550
Höhe:
985 mm
Tiefe:
550 mm
Platte:
1100 x 550 x 30
Material:
Stahl
Breite:
1100 mm
Schubladen Anzahl:
7
Gewicht:
112,5
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.528,65*
€ 1.623,10*
Lager 7NBYA
45
Frei Haus
ab € 1.532,54*
€ 1.626,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.566,37*
€ 1.665,82*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.568,06*
€ 1.666,84*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.574,23*
€ 1.674,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,40*
€ 1.935,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,28*
€ 1.924,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,98*
€ 1.870,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,85*
€ 1.838,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,54*
€ 1.823,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,81*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,03*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,19*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 574,19*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 130,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.