Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-4558-2 Herst.-Nr.: 4558-2 EAN/GTIN: 4000896057344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter - Für z.B. MERCEDES-BENZ und MAN Nutzkraftwagen
- Gegenhalter zur Fixierung zwischen Druckmutter und Düsenstock – verhindert Abrutschen
- 32 mm Außensechskant-Antrieb
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 69 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28.4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Zapfenschlüssel, zapfenschlüssel hazet, stecknuss innen-torx, Engländer, Klauenschlüssel, Stirnlochschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 46,53* | € 55,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,70* | € 56,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 47,43* | € 62,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 54,33* | € 62,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,90* | € 63,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 314,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|