Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 7000 - Modell 7000-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-03-7000-7-159B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-159B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376251589
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1500 x T850 x H800 mm.
  • 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.
  • Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 745 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 750 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
... > Lager 2478 > RAU > Werkbank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,14*
€ 558,69*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,35*
€ 558,71*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,48*
€ 561,03*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,41*
€ 569,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,28*
€ 569,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,03*
€ 667,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,77*
€ 644,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,76*
€ 644,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,39*
€ 634,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 533,38*
€ 634,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,86*
€ 615,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 516,85*
€ 615,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,48*
€ 575,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 113,29*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,50*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,08*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,80*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,59*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,15*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,72*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,31*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,03*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,83*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,34*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,38*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.