Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Schwere Werkbank
>
Artikel
9900062975, Werkbank Serie 7000 Modell 7000-7 B1500 x T900 x H840 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1285585
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
03-7000-7-159B4S.12
EAN/GTIN:
4040376251589
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062975, Werkbank Serie 7000, Tiefe 900 mm, 1 Ablageboden Die Werkbänke haben die Tiefe 900 mm. , Ausführung: 1 Ablageboden – Tiefe 545/575 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 365/540 mm) , Baukastensystem: Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm) , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen: Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Ergo-Script® Griffleisten: mit integrierten Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Flächenlast: max. 1000 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
1500x840 mm
Herstellerartikelnummer:
03-7000-7-159B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt)
>
Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
rau schwerlastwerkbank
,
schwere werkbank
,
werktisch 900x1500x2000
,
00062975
,
WERKBANK
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,14*
€ 558,69*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,35*
€ 558,71*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,48*
€ 561,03*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,41*
€ 569,30*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,28*
€ 569,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,71*
€ 664,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,68*
€ 654,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,48*
€ 637,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,20*
€ 617,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablage zur Werkbankmontage, B1500xT300xH375mm
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,04*
Zubehör
Arbeitsplattenauflage Pilan, B1500xT900xS2mm
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 113,29*
Zubehör
Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010
Rau
E-AP.10
ab € 56,50*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1500mm
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,02*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 4 System-Stützen, für Produktbreite 1500 mm
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,08*
Zubehör
Bordleiste Buchensperrholz, B1500xH100xS15mm
Rau
09-BB1500
ab € 31,80*
Zubehör
Energieleiste mit Halteschiene EE, B1200xT85xH80mm, RAL5010
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,59*
Zubehör
Energieleiste mit Halteschiene EE, B1500xT85xH80mm, RAL5010
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,15*
Zubehör
Energieleiste mit Halteschiene EE, B1800xT85xH80mm, RAL5010
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,72*
Zubehör
Etagenbord E, B1200xT310xH75mm, RAL5010
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,31*
Zubehör
Etagenbord E, B1500xT310xH75mm, RAL5010
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,03*
Zubehör
Etagenbord E, B1800xT310xH75mm, RAL5010
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,83*
Zubehör
Halteschiene E, B1200xT25xH80mm, RAL5010
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,34*
Zubehör
Halteschiene E, B1500xT25xH80mm, RAL5010
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,38*
Zubehör
Halteschiene E, B1800xT25xH80mm, RAL5010
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen