Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Tom (K-Modell 02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-06-625M80-15-KM02.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M80-15-KM02.11
EAN/GTIN:
     4040376224026
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
arbeitstisch höhenverstellbar
  • Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.
  • Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit N>1,5, Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ? 3, Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B1400 x T660 x H740-1060 mm.
  • 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
  • Hinweis: Dieser Grundtisch (Komplettmodell) kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Unterbau-Container Serie E, B440 x T600 x H175 mm.
  • 1 x Schublade 1xH150 mm.
  • Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 500 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbarer arbeitstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,82*
€ 593,88*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 508,68*
€ 593,89*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,22*
€ 596,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,33*
€ 709,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,67*
€ 698,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,53*
€ 678,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 570,52*
€ 678,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,15*
€ 655,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 551,14*
€ 655,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,22*
€ 611,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,89*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,70*
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,68*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,69*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,82*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,12*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,37*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 98,55*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 110,85*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 424,36*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,94*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 652,24*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 847,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.