Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU höhenverstellbarer Werktisch Serie TOM, HxBxT 760-1.080 465728-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465728-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M80-15-KM02.11
EAN/GTIN:
     4040376224026
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
rau arbeitstisch höhenverstellbar
RAU höhenverstellbarer Werktisch Serie TOM, HxBxT 760-1.080 x 1.500 x 800 mm, 1 Schublade, Arbeitsplatte Melamin-Belag Lieferung zur Selbstmontage Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 500 kg 22 mm starke Arbeitsplatte mit Melamin-Belag Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 760 - 1080 mm Arbeitsplatte Material = Melamin-Belag Arbeitsplatte Stärke = 22 mm Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 150 mm Schubladen Breite = 390 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 35 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = zur Selbstmontage Höhe = 760 - 1080 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 50 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zur Selbstmontage
Schubladen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
760 - 1080 mm
Arbeitsplatte Material:
Melamin-Belag
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
50 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
760 - 1080 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 150 mm
Schubladen Breite:
390 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
35 kg
Arbeitsplatte Stärke:
22 mm
Tiefe:
800 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
1530.00 mm
DEPTH GRO:
845.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,72*
€ 593,42*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 511,37*
€ 593,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,05*
€ 595,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,43*
€ 706,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,04*
€ 699,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,22*
€ 663,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,37*
€ 608,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,58*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,14*
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,05*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,20*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,94*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,12*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,42*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 99,34*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 111,56*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,44*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 547,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,71*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 851,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.