Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS ITS 96 Normalmont.Bands.EN 3-6 EN 3-6 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173325032040
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52250150
EAN/GTIN:
     4021226229859
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120°Weitere technische Eigenschaften:· max. Türgewicht: 180kg
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 173,22*
€ 206,76*
Lager 2478
4
Frei Haus
ab € 175,48*
€ 207,69*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,92*
€ 218,25*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 181,02*
€ 218,46*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 186,61*
€ 220,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 153,07*
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.225,92*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 224,16*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 224,92*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 194,38*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 38,54*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 38,53*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 39,13*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.