Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmont.Bands.EN 3-6 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3325032040
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52250150
EAN/GTIN:
     4021226229859
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120° Weitere technische Eigenschaften: · max. Türgewicht: 180kg
Weitere Informationen:
Größe:
EN 3-6
Flügelbreite max.:
1400 mm
Länge:
256 mm
Ausführung:
integrierter Türschließer
Tiefe:
40 mm
Höhe:
51 mm
Modell:
ITS 96
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 174,51*
€ 208,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 175,13*
€ 209,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 175,65*
€ 210,16*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 181,95*
€ 219,24*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 185,60*
€ 220,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 153,08*
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.221,59*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 232,81*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 225,86*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 195,47*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 38,52*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 38,79*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 38,97*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.