Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Handschuhe Gr.10 weiß PSA I NITRAS
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000371810
Hersteller:
AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
5313
EAN/GTIN:
4059904034792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel · Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und KältebereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Mechanischer Schutz
>
Strickhandschuhe
>
Handschuhe NITRAS
Weitere Suchbegriffe:
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
baumwollhandschuhe weiß gr. 10
,
baumwollhandschuh
,
baumwollhandschuh größe 10
,
Arbeitshandschuh
,
Handschuh
,
Schutzhandschuhe
,
Strickhandschuhe
,
Strickhandschutz
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
2 Tage
4788
204
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,3815*
Lager 8670
6 Tage
132
50
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Lager 5766
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,47*
Lager 89Y5C
5 Tage
4668
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,48*
Lager 1498
2 Tage
4836
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 204 Paar
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Paar
ab 360 Paar
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 204 Paar (
entspricht € 77,826* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 10
Nitras
6230T-10
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 11
Nitras
6230T-11
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 8
Nitras
6230T-8
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 9
Nitras
6230T-9
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 11
Nitras
5314-11
ab € 0,28*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 7
Nitras
5310-7
ab € 0,27*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 8
Nitras
5311-8
ab € 0,27*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 9
Nitras
5312-9
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen