Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Don´t Worry Hose Free Gr.46 schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000377750
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DW022BC46
EAN/GTIN:
     8033546184776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Stretch-Einsätze im Kniebereich · Bundregulierung mit Klett · Reflexeinsätze · 3-fach Nähte · kratzfeste KnöpfeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 78, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 38,35*
€ 49,11*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 38,62*
€ 49,16*
Lager 2478
11
2
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 51,64*
5 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 41,17*
€ 52,75*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 41,29*
€ 52,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 103,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 50
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 52
ab € 36,59*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 54
ab € 38,31*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 56
ab € 39,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.