Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000377750-NW Herst.-Nr.: DW022BC46 EAN/GTIN: 8033546184776 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflexbisen · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/carbon | Größe: | 46 | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Marke: | U.POWER | für wen?: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,35* | € 49,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,62* | € 49,16* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,65* | € 51,64* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 41,17* | € 52,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 41,29* | € 52,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|