Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
>
Artikel
Steckschlüsseleinsatz IKS20 PZD 1/4 Zoll PZD PZD 3 L.37mm GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000824343
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6187480
EAN/GTIN:
4010886618745
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) · Vanadiumstahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt · DIN 3120 / ISO 1174 / DIN ISO 8764-1 PZDWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
... >
Steckschlüsseleinsätze und Zubehör
>
Steckschlüsseleinsätze
>
Steckschlüsseleinsatz IKS20 PZD GEDORE
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
,
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
,
gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
,
Nuss
,
Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüssel-Einsatz
,
Steckschlüsseleinsätze
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,99*
Lager 1955
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 8,34*
Lager 1498
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,03*
€ 8,49*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 79,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 0038-08 Taschenmesser 180mm
Gedore
9100580
ab € 29,97*
Ähnlich
GEDORE 1101-7-7 R Ring-Maulschlüssel-Satz, in i-BOXX 72
Gedore
2836114
ab € 166,93*
Ähnlich
GEDORE 2090 A-4 Verlängerung mit Auslöser 1/4" 97 mm
Gedore
1932292
ab € 14,05*
Ähnlich
GEDORE 2090 KR-4 Kardanverlängerung 1/4" 97 mm
Gedore
1812572
ab € 7,08*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
1703749
ab € 28,57*
Ähnlich
GEDORE 2169-012 Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion
Gedore
3031691
ab € 23,42*
Ähnlich
GEDORE 248 ST-35 Rückschlagfreier Schonhammer Ø 35 mm
Gedore
8829090
ab € 23,29*
Ähnlich
GEDORE 3549-00 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1-5 Nm
Gedore
2958007
ab € 91,84*
Ähnlich
GEDORE 4 R 10X13 Doppel-Ringratschenschlüssel 10x13 mm
Gedore
2306751
ab € 18,39*
Ähnlich
GEDORE 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff
Gedore
2676079
ab € 26,37*
Ähnlich
GEDORE D 20 EMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 17-teilig UD-Profil 4-13 mm
Gedore
1815652
ab € 103,56*
Ähnlich
GEDORE D 20 MOT Bordwerkzeugsatz 1/4" für Motorrad, 30-teilig
Gedore
2190281
ab € 104,06*
Ähnlich
GEDORE IKS 20 PZD 1 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PZ 1
Gedore
6187130
ab € 5,34*
Ähnlich
GEDORE IKS 20 PZD 2 Schraubendrehereinsatz 1/4" Kreuzschlitz PZ 2
Gedore
6187210
ab € 5,49*
Ähnlich
GEDORE IN 20 3 Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6-kant 3 mm
Gedore
6176010
ab € 4,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen