Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" PZ3x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" PZ3x28 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" PZ3x28 mm
Gedore Schraubendreher-Einsatz1/4" PZ3x28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123938
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6187480
EAN/GTIN:
     4010886618745
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174. Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt und griffig gerändelt, Spitze brüniert.

Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
3
Gewicht kg:
0,014 kg
Spitzenlänge (t, L2):
14,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Rändelung:
Ja
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Durchmesser 1:
12 mm
Spitzenveredelung:
manganphosphatiert
Veredelung:
matt verchromt
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Abtriebsprofil:
Kreuzschlitz PZ
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
SB-Verpackt:
Nein
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Gewicht:
14
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
28 mm
Gesamtlänge:
28
Länge:
28 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Abtriebsgröße:
3
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,99*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 8,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,03*
€ 8,49*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,97*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,93*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,05*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,08*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,57*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,42*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,29*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 91,84*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,39*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,37*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,56*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,06*
Ähnlich
Gedore
6187130
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
6187210
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
6176010
ab € 4,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.