Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174588882230 Herst.-Nr.: 158162 EAN/GTIN: 4047322633086 |
| | |
|
| | |
| Polyurethan · mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder · extrem flexibel und knickfest · Betriebstemperatur von -40 bis +74 °C · max. Betriebsdruck: 10 bar bei 23 °C · Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -20 bis +60°C· Aggregatzustand: Gasförmig· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Anwendungszweck: | Druck- und Pressluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, pu-spiralschlauch 10bar, pu spiralschlauch, pu-schlauch riegler, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Polyurethanschläuche, Schläuche, Spiralschläuche |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,50* | € 23,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,74* | € 24,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,90* | € 25,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,79* | € 25,53* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,69* | € 26,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7.500 Millimeter (ab € 0,00263* pro Millimeter) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|