Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softt. 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174702005015
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1005-XXL
EAN/GTIN:
     8718564520095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1: 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Kalbsnarbenleder · Softouch · beste Qualität · 3-fach Kevlar genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE2145GU 002 · Anwendung: WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
232
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 11,83*
€ 14,94*
2 Tage
310
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 14,97*
Lager 2478
310
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 15,07*
1 Tag
310
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 11,99*
€ 15,17*
5 Tage
310
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 12,20*
€ 15,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paar
ab 15 Paar
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paar
ab 45 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
ab 150 Paar
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 75,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 5,98*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,85*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 5,98*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,34*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,46*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,81*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,62*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.