Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Socken blau, active blue 39-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Frontansicht
Seitenansicht
Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-8865942
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8865942
EAN/GTIN:
     4049358636543
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
- Functional socks – uvex
- Model no.: 7359,
- Art. no.: 88659
- Colour: active blue
- Material: 40% PA, 30% PES (ESD),
17% CO, 10% PA Cordura, 3% EA
- Grams/pair: 65gr
- CORDURA© at high-wear areas
- Anti-static ESD yarn
- High share of recycled yarns
- Use of Air-Mesh
- Foot bandage for optimal fit
- Soft air mesh soles
- uvex logo on upper
- Made in China
- Sizes: 35–38, 39–42, 43–46
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,05*
€ 19,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 20,04*
7 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 20,35*
1
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 20,79*
Lager 2478
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Paar
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paar
ab 6 Paar
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paar
ab 18 Paar
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paar
ab 60 Paar
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paar
Mindestbestellmenge: 4 Paar ( entspricht € 94,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.