Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 15 l/min bei 0,2 bar su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000401177
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46895DC0
EAN/GTIN:
     4005176312670
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Innengewinde · M 22 x 1 · Dual-Strahlregler Grohe Blue · für Minta Mono · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Innengewinde (metrisch)· Antikalksystem Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Nein· Durchlassfähigkeit 15l/min· Nenndurchmesser M22 x 1,0· Verstellbar Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 0119326003581, Mousseur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,60*
€ 35,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 26,30*
€ 35,58*
1
€ 5,95*
ab € 26,90*
€ 36,32*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,49*
€ 44,56*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48194DC0
ab € 27,86*
Ähnlich
Grohe
48159DC0
ab € 11,40*
Ähnlich
Grohe
48173000
ab € 6,07*
Ähnlich
Grohe
48196000
ab € 24,24*
Ähnlich
Grohe
48196DC0
ab € 32,45*
Ähnlich
Grohe
48251000
ab € 3,92*
Ähnlich
Grohe
48251DC0
ab € 12,54*
Ähnlich
Grohe
48270000
ab € 10,03*
Ähnlich
Grohe
48271000
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.