Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000500758
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13935000
EAN/GTIN:
     4005176263859
Suchbegriffe:
011932500000200
Mousseur
Strahlregler
Innengewinde · M 22 x 1 · inkl. Metall-Anschlussnippel · SpeedClean Antikalk-System · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Innengewinde (metrisch)· Antikalksystem Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Ja· Durchlassfähigkeit 5,7l/min· Nenndurchmesser M22 x 1,0· Verstellbar Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 13,55*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,48*
€ 13,80*
1
€ 5,95*
ab € 10,14*
€ 14,29*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 17,64*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48343000
ab € 21,35*
Ähnlich
Grohe
48343DC0
ab € 27,86*
Ähnlich
Grohe
48370000
ab € 29,28*
Ähnlich
Grohe
48370DC0
ab € 36,10*
Ähnlich
Grohe
48379000
ab € 22,14*
Ähnlich
Grohe
48379DC0
ab € 34,76*
Ähnlich
Grohe
48418000
ab € 4,91*
Ähnlich
Grohe
48159000
ab € 4,72*
Ähnlich
Grohe
46765000
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.