Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 19 l/min chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000518052
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48194000
EAN/GTIN:
     4005176930263
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Innengewinde · M 22 x 1 · Dual Strahlregler Grohe Blue · für Minta · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Innengewinde (metrisch)· Antikalksystem Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Nein· Durchlassfähigkeit 19l/min· Nenndurchmesser M22 x 1,0· Verstellbar Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932500001775, Mousseur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,29*
€ 34,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 25,93*
€ 34,97*
1
€ 5,95*
ab € 26,73*
€ 35,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,03*
€ 43,77*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 93,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48075000
ab € 6,08*
Ähnlich
Grohe
48072000
ab € 6,45*
Ähnlich
Grohe
48158000
ab € 7,31*
Ähnlich
Grohe
06574000
ab € 8,31*
Ähnlich
Grohe
36133000
ab € 12,01*
Ähnlich
Grohe
13220000
ab € 19,44*
Ähnlich
Grohe
13926000
ab € 9,36*
Ähnlich
Grohe
42832000
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.