Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000518392
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48173000
EAN/GTIN:
     4005176924170
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
MousseurAußengewindeM 24 x 1Durchflussklasse D34,8 - 37,8 l/min bei 3 barSpeedClean Antikalk-SystemGROHE StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Nein· Durchlassfähigkeit 37,8l/min· Nenndurchmesser M24 x 1,0· Verstellbar Nein
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,05*
€ 8,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 8,77*
1
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 9,02*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,84*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 90,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48194DC0
ab € 27,78*
Ähnlich
Grohe
46895DC0
ab € 25,48*
Ähnlich
Grohe
48159DC0
ab € 11,43*
Ähnlich
Grohe
48196000
ab € 24,23*
Ähnlich
Grohe
48196DC0
ab € 32,65*
Ähnlich
Grohe
48251000
ab € 3,97*
Ähnlich
Grohe
48251DC0
ab € 12,55*
Ähnlich
Grohe
48270000
ab € 9,50*
Ähnlich
Grohe
48271000
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.