Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 48173000 Grohe Mousseur 48173 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 48173000 Grohe Mousseur 48173 chrom
GROHE 48173000 Grohe Mousseur 48173 chrom
GROHE 48173000 Grohe Mousseur 48173 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018905235
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48173000
EAN/GTIN:
     4005176924170
Grohe Mousseur 48173 chrom Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse D 34,8 - 37,8 l/min bei 3 bar SpeedClean Antikalk-System GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48173000
Werksnummer:
6000518392
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
53,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,026000
Gewicht brutto Kg:
0,026000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Mousseur 48173 chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 8,71*
1
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 8,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,09*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 10,72*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,78*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46895DC0
ab € 25,39*
Ähnlich
Grohe
48159DC0
ab € 11,34*
Ähnlich
Grohe
48194DC0
ab € 27,87*
Ähnlich
Grohe
48196000
ab € 24,18*
Ähnlich
Grohe
48196DC0
ab € 32,61*
Ähnlich
Grohe
48251000
ab € 3,89*
Ähnlich
Grohe
48251DC0
ab € 12,49*
Ähnlich
Grohe
48270000
ab € 10,13*
Ähnlich
Grohe
48271000
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.