Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Stand-Tiefspül-WC Bau Keramik spülrandl awe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000519672
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39431000
EAN/GTIN:
     4005176406287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Abgang senkrecht · Spülmenge 3/6 l · inkl. Befestigungsset · aus Sanitärkeramik · kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel (39493000) und WC-Sitz mit Deckel (39492000)Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Breite (1) 357mm· Höhe (1) 406mm· Lochabstand Befestigung Wand-WC 0mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Position Abfluss S-förmig· Spülform tief· Spülrandlos Ja· Spülvolumen 3l· Typ Standmodell· Werkstoff Keramik
Weitere Informationen:
Abgang:
senkrecht
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, grohe klo, 01014450200101, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 62,83*
€ 81,19*
26 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 82,06*
15 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 63,44*
€ 84,4882*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 65,80*
€ 87,34*
Lager 2478
14
1
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 122,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
3957200H
ab € 283,50*
Ähnlich
Grohe
39338000
ab € 149,91*
Ähnlich
Grohe
3933800H
ab € 185,03*
Ähnlich
Grohe
39430000
ab € 63,17*
Ähnlich
Grohe
3933900H
ab € 184,75*
Ähnlich
Grohe
39339000
ab € 149,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.