Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS DN 15 f offene Heißwasserbereiter chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000544536
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31804000
EAN/GTIN:
     4011097641898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart G 3/8″ AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 229mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Schwenkventil, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, spültisch einarmarmatur niederdruck, 0113350060500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
€ 4,00*
ab € 94,57*
€ 117,59*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 95,95*
€ 118,61*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 92,37*
€ 118,68*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,44*
€ 118,79*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 119,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16581000
ab € 399,13*
Ähnlich
Hansgrohe
16581800
ab € 560,82*
Ähnlich
Hansgrohe
31825000
ab € 107,61*
Ähnlich
Hansgrohe
71836000
ab € 117,78*
Ähnlich
Hansgrohe
14820000
ab € 288,66*
Ähnlich
Hansgrohe
14820800
ab € 372,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.