Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halbsäule STRADA II weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555034
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2996MA
EAN/GTIN:
     8014140450511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule
WandsäuleSerie: Strada IIHersteller: Ideal StandardWandhängend mit MontagebügelMaterial: Keramik (Feinfeuerton)Außenmaße (BxH): 170x337 mmInklusive Befestigung (TV63667)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal PlusGewicht: 7,500 kgArtikel-Nr.:Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 170mm· Form Halbsäule· Höhe (1) 337mm· Montageart Montagebügel
Weitere Informationen:
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 0101505036201
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,10*
€ 127,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 107,94*
€ 133,58*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 115,21*
€ 142,31*
€ 5,95*
ab € 118,14*
€ 146,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 176,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T426701
ab € 1.831,87*
Ähnlich
Ideal Standard
T290301
ab € 53,86*
Ähnlich
Ideal Standard
V921101
ab € 49,56*
Ähnlich
Ideal Standard
T299601
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.