Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 1040x460x180mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000555137
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3635MA
EAN/GTIN:
     8014140450672
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
aus Feinfeuerton · zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet · keramische AblaufabdeckungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche links und rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 1040mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Höhe (1) 180mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Ja· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 460mm· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken, 010150504001201, Becken, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 476,12*
€ 581,83*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 508,46*
€ 621,5543*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 558,44*
€ 663,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,71*
€ 675,60*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,65*
€ 678,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,60*
€ 807,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,33*
€ 786,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 637,86*
€ 759,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,11*
€ 722,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 599,28*
€ 713,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,79*
€ 688,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,65*
€ 644,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T300301
ab € 355,63*
Ähnlich
Ideal Standard
T363201
ab € 197,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T363301
ab € 233,41*
Ähnlich
Ideal Standard
T363401
ab € 356,75*
Ähnlich
Ideal Standard
T363501
ab € 433,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T2991MA
ab € 281,08*
Ähnlich
Ideal Standard
T3003MA
ab € 403,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T3632MA
ab € 244,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T3633MA
ab € 279,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.