Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Möbelwaschtisch STRADA II, o. Hl.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3635MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 1040x460x180mm weiß I
IDEAL STANDARD T3635MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 1040x460x180mm weiß I
IDEAL STANDARD T3635MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 1040x460x180mm weiß I
IDEAL STANDARD T3635MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 1040x460x180mm weiß I
IDEAL STANDARD T3635MA IDS Möbelwaschtisch STRADA II o HL 1040x460x180mm weiß I
Artikel-Nr.:
     3461-P8014140450672
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3635MA
EAN/GTIN:
     8014140450672
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
IS Möbelwaschtisch STRADA II, o. Hl., m.Ül., 1040x460x180mm, weiß m. IP Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton. Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet. Armaturenbank: Ohne Hahnloch. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal Plus Außenmaße (BxTxH): 1040x460x180 mm Innenbecken (BxTxH): 730x265x115 mm Rückwand Breite: 1040 mm Gewicht: 23,5 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Strada II Artikel-Nr.: T3635MA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: einbauwaschbecken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 476,12*
€ 581,83*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 508,46*
€ 621,5543*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 558,44*
€ 663,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,71*
€ 675,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,65*
€ 678,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,83*
€ 692,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,21*
€ 680,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 557,91*
€ 663,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,74*
€ 636,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,93*
€ 613,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,12*
€ 566,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T300301
ab € 355,63*
Ähnlich
Ideal Standard
T363201
ab € 197,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T363301
ab € 233,41*
Ähnlich
Ideal Standard
T363401
ab € 356,75*
Ähnlich
Ideal Standard
T363501
ab € 433,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T2991MA
ab € 281,08*
Ähnlich
Ideal Standard
T3003MA
ab € 403,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T3632MA
ab € 244,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T3633MA
ab € 279,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.