Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC 1930 tief, 355x665mm Abgang waagrecht weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000560368
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     02270900001
EAN/GTIN:
     4021534177149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
für aufgesetzten Spülkasten · ohne SpülkastenWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 355mm· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kennzeichen Nein· Kindertoilette Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi Nein· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Spülform tief· Spülrandlos Nein· Spülvolumen 6l· Tiefe (1) 665mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Informationen:
Abgang:
waagerecht
Weitere Suchbegriffe: Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, duravit spülkasten, eck spülkasten, stand klo, 010140200902201, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 555,34*
€ 665,53*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 562,57*
€ 674,73*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 558,42*
€ 685,4458*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,53*
€ 894,58*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,06*
€ 897,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,81*
€ 1.068,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,72*
€ 1.029,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 841,77*
€ 1.001,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,41*
€ 958,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 797,72*
€ 949,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,29*
€ 919,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 770,68*
€ 917,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,06*
€ 877,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0227010000
ab € 532,46*
Ähnlich
Duravit
0227090000
ab € 476,40*
Ähnlich
Duravit
0865160000
ab € 141,91*
Ähnlich
Duravit
02270100001
ab € 619,71*
Ähnlich
Duravit
2139092000
ab € 296,82*
Ähnlich
Duravit
08651600001
ab € 183,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.