Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-T Thermostatbatterie, chrom 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576374
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     016270699
EAN/GTIN:
     4021163159196
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Klinik-Armhebel · mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Lieferumfang: Linear Auf-Zu keramisches Oberteil · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall · Arretierscheibe für max. Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz) · 2x Rückflussverhinderer · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler ″Care″ 7,5-9 l/min bei 3 bar (ungeregelt) · ergonomischer Armhebel 153 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Ja· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 601,34*
€ 694,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,41*
€ 719,84*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,26*
€ 726,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,48*
€ 746,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,59*
€ 749,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,29*
€ 891,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,86*
€ 875,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 735,85*
€ 875,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,33*
€ 847,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 712,32*
€ 847,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,71*
€ 825,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 693,70*
€ 825,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,59*
€ 794,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016360699
ab € 538,83*
Ähnlich
Schell
016460699
ab € 586,62*
Ähnlich
Schell
016560699
ab € 531,97*
Ähnlich
Schell
016640699
ab € 541,64*
Ähnlich
Schell
016960699
ab € 588,04*
Ähnlich
Schell
016570699
ab € 623,71*
Ähnlich
Schell
016650699
ab € 632,08*
Ähnlich
Schell
016970699
ab € 719,67*
Ähnlich
Schell
016370699
ab € 604,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.