Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Technische Zeichnung
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000587451
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25370900001
EAN/GTIN:
     4021534854446
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 370mm· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kennzeichen Nein· Kindertoilette Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC 180mm· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Spülform tief· Spülrandlos Nein· Spülvolumen 3l· Tiefe (1) 620mm· Typ Wand· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Informationen:
Abgang:
waagerecht
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101410060201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 241,57*
€ 289,62*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 240,77*
€ 297,5005*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 253,03*
€ 303,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,70*
€ 448,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,13*
€ 450,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,41*
€ 535,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,10*
€ 532,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,15*
€ 503,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2222090000
ab € 283,22*
Ähnlich
Duravit
2559090000
ab € 301,73*
Ähnlich
Duravit
25375900001
ab € 283,13*
Ähnlich
Duravit
25590900001
ab € 344,21*
Ähnlich
Duravit
2559092000
ab € 346,43*
Ähnlich
Duravit
2222092000
ab € 341,78*
Ähnlich
Duravit
22220900001
ab € 335,80*
Ähnlich
Duravit
2550092000
ab € 369,57*
Ähnlich
Duravit
2550592000
ab € 495,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.