Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 15 l/min velvet black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643913
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13928KS0
EAN/GTIN:
     4005176303135
Suchbegriffe:
Ersatzteil
MousseurInnengewindeM 22 x 1Durchflussklasse A13,5 - 15,0 l/min bei 3 barGROHE StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Innengewinde (metrisch)· Antikalksystem Nein· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Durchflussbegrenzer Nein· Durchlassfähigkeit 15l/min· Nenndurchmesser M22 x 1,0· Verstellbar Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,32*
€ 43,77*
1
€ 5,95*
ab € 34,05*
€ 44,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 34,74*
€ 45,59*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,72*
€ 53,36*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 55,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 111,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13998000
ab € 11,31*
Ähnlich
Grohe
13937000
ab € 13,67*
Ähnlich
Grohe
13989000
ab € 14,28*
Ähnlich
Grohe
48009000
ab € 9,69*
Ähnlich
Grohe
48056000
ab € 21,01*
Ähnlich
Grohe
46711000
ab € 13,77*
Ähnlich
Grohe
48055000
ab € 19,35*
Ähnlich
Grohe
13928LS0
ab € 25,42*
Ähnlich
Grohe
13941G00
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.