Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset sBox eck Wannen-/Fliesenrandmtg. pol. go opti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646639
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28010990
EAN/GTIN:
     4059625241592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0110500225512
Fertigbauset
Fertigmontageset
bestehend aus: Schlauchbox · Brauseschlauch · Rosette · sBox für Schlauchführung · 1 Verbraucher · Durchflussmenge bei 3 bar 9,5 l/min · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 300,88*
€ 352,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,03*
€ 383,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,41*
€ 387,99*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,10*
€ 389,73*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,98*
€ 395,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,73*
€ 463,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,02*
€ 454,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,70*
€ 423,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
46470000
ab € 404,81*
Ähnlich
Hansgrohe
28022000
ab € 309,19*
Ähnlich
Hansgrohe
28020000
ab € 199,15*
Ähnlich
Hansgrohe
28012000
ab € 309,94*
Ähnlich
Hansgrohe
28010340
ab € 299,67*
Ähnlich
Hansgrohe
28010140
ab € 300,32*
Ähnlich
Hansgrohe
28010000
ab € 200,15*
Ähnlich
Hansgrohe
28010670
ab € 291,32*
Ähnlich
Hansgrohe
28010700
ab € 306,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.