Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000111
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.00.100 95
EAN/GTIN:
     4014884511985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
hewi seifenablage
ringförmiger Wandhalter · für Becher oder Seifenablage-Einsatz · 97 mm breit · 25 mm hoch · 100 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Becher: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Glanzgrad: glänzend· Höhe (1): 25mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Zahnputzbecherhalter
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 013037700195, Zahnputzbecherhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,07*
€ 30,71*
1
€ 5,95*
ab € 22,80*
€ 31,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 23,05*
€ 31,33*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,08*
€ 32,64*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 131,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 98
ab € 31,37*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 50
ab € 31,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 90
ab € 31,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 84
ab € 34,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 92
ab € 22,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 74
ab € 23,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 55
ab € 23,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 36
ab € 23,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 97
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.