Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 120mm H 25mm T 120mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000172
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.02.200 55
EAN/GTIN:
     4014885391968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
diebstahlgeschützt durch Verriegelung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 120mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 25mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit losem Einsatz: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifenablage
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, hewi seifenablage, 01303770090255, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,04*
€ 61,57*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 48,40*
€ 63,57*
€ 5,95*
ab € 49,89*
€ 65,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,82*
€ 81,92*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 98,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 92
ab € 42,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 95
ab € 43,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 36
ab € 47,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 99
ab € 42,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 33
ab € 43,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 18
ab € 46,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 84
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.