Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablage SERIE 477 aus Polyamid aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000185
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.03.100 55
EAN/GTIN:
     4014885378341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit umlaufendem Rand · diebstahlgeschützt durch Verriegelung · 600 mm breit · 26 mm hoch · 140 mm tiefWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Ausführung der Ablage: sonstige· Farbe der Ablage: sonstige· Höhe (1): 26mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Rollen-/Gästehandtuchhalter: Nein· Profil Rahmen: sonstige· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Ablage
Weitere Suchbegriffe: badablage hewi, badablage, 013037702155, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 168,46*
€ 203,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,13*
€ 205,00*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 173,27*
€ 208,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 186,32*
€ 230,72*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,42*
€ 270,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 74
ab € 168,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 95
ab € 156,16*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 97
ab € 170,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 99
ab € 151,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 33
ab € 155,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 86
ab € 168,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 98
ab € 155,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 84
ab € 168,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.